• Sichere Aufbewahrung des Computers
Der Schrankkorpus ist ein stabile Stahlblech-Konstruktion Belastbar bis 500 kg. Wahlweise als mobile oder stationäre Ausführung erhältlich. Schützt gemäß IP 20 vor Staub und Spritzwasser.
• Optimiert für den Computerbetrieb
Einklappbare Tastaturablage mit ausziehbarer Mausablage (190 x 200 mm), Belastbarkeit 5 kg, Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Türen mit Sichtfenster aus Plexiglas, B x H: 480 x 340 mm, mit Kabeldurchgang und verchromtem Drehschloss. Die Stromzufuhr erfolgt über eine Vierer-Steckerleiste, 220 V.
• Fachböden
Zwei verzinkte Fachböden mit einer Belastbarkeit von je 60 kg. Höhenverstellbar im 25-mm-Raster.
• Lackierung
Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau.
1.211,48 €/ Stückexkl. MwSt
1.417,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150