Eriks
THORMAS

THORMAS Verstellbarer einmaulschluessel funkenfrei Al-Br 65X610mm / 24"

  • ERIKS:13408147
  • Hersteller:71457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

960,92 €/ Stückexkl. MwSt

1.124,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Länge
610 mm
Max. Schlüsselweite
65 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
3.1 g
Material
Aluminiumbronze