Eriks
THORMAS

THORMAS Verstellbarer einmaulschluessel funkenfrei Al-Br 30X250mm / 10"

  • ERIKS:13408143
  • Hersteller:71453
Image 1
Zur Liste hinzufügen

216,20 €/ Stückexkl. MwSt

252,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Länge
250 mm
Max. Schlüsselweite
30 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
570 g
Material
Aluminiumbronze