Eriks
THORMAS

THORMAS Verstellbarer einmaulschluessel funkenfrei Al-Br 25X200mm / 8"

  • ERIKS:13408149
  • Hersteller:71452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

160,75 €/ Stückexkl. MwSt

188,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Länge
200 mm
Max. Schlüsselweite
25 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
335 g
Material
Aluminiumbronze