Eriks
THORMAS

THORMAS Verstellbarer einmaulschluessel 48X380mm / 15" AlBr

  • ERIKS:23013140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

425,00 €/ Stückexkl. MwSt

497,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Länge
380 mm
Max. Schlüsselweite
48 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
1250 g
Material
Aluminiumbronze