Spill-Kit für Batteriesäure. Enthält Batteriesäure-Wischtücher zur Reinigung und Neutralisierung von Batteriesäure und zur Beseitigung von Korrosion an den Klemmen. KOLOR-SAFE®-System zeigt an, wann die Säure neutralisiert ist.
Verwendung in Bereichen, wo Batterien gelagert oder Gabelstapler geladen werden. Das Batteriesäure Spill-Kit ist kompakt und kann in Fahrzeugen wie Gabelstaplern mitgeführt werden. Verpackt in einer praktischen Tragetasche mit durchsichtiger Vorderseite, sodass der Inhalt sichtbar ist und sofort ersichtlich ist, wann etwas nachgefüllt werden muss.
Inhalt:
- 15 Tücher (41cm x 46cm)
- 2 Socks (DM7.6cm x 1.22m)
- Batteriesäure-Wischerei (22cm x 18cm) 30 Tücher / Spender
- KOLOR-SAFE(R) Batteriesäure Neutralisator
- Müllbeutel