Eriks
THORMAS

THORMAS Tragbarer Spill Kit 23l Standard

  • ERIKS:12186303
  • Hersteller:2830049
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kleine tragbare Spill-Kits in einer praktischen Vinyl-Schultertasche. Ideal zur Aufbewahrung in der Nähe von Bereichen, in denen kleine Spills möglich sind. Enthält 15 Pads, 2 Socks (7,6cm x 122cm), 1 Entsorgungsbeutel. Adsorbiert ca. 27l.
Zur Liste hinzufügen

108,69 €/ Stückexkl. MwSt

127,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Spill Kit
Typ
23
Adsorptionskapazität
23 l
Geeignet für Flüssigkeiten
Universal