Eriks
THORMAS

THORMAS Tragbarer Spill Kit 23l für Chemikalien

  • ERIKS:12186305
  • Hersteller:2830043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kleine tragbare Spill-Kits in einer praktischen Vinyl-Schultertasche. Ideal zur Aufbewahrung in der Nähe von Bereichen, in denen kleine Spills möglich sind. Enthält 15 Pads, 2 Socks (7,6cm x 122cm), 1 Entsorgungsbeutel. Adsorbiert ca. 27l.
Zur Liste hinzufügen

85,24 €/ Stückexkl. MwSt

99,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Spill Kit
Typ
23
Adsorptionskapazität
27 l
Geeignet für Flüssigkeiten
Chemisch