Eriks
THORMAS

THORMAS Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Stahl 45H M12x20

  • ERIKS:23696171
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,40 €/ Stückexkl. MwSt

0,47 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 915
Gewindemaß metrisch
12
Länge
20 mm
Material
Kohlenstoffstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
45H (Stahl)
Schraubsystem
Innensechskant
Typ
Klemmschraube
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Gewindebohrer
DIN-Norm
915
ISO-Norm
4028