Eriks
THORMAS

THORMAS Stellschraube mit Stiftschraube DIN 915 Edelstahl A2 M10x20

  • ERIKS:23264957
  • Hersteller:51230100020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

0,19 €/ Stückexkl. MwSt

0,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 200Mindestbestellmenge: 200

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 915
Gewindemaß metrisch
10
Länge
20 mm
Material
Edelstahl
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Schraubsystem
Innensechskant
Typ
Klemmschraube
Gewindeform
Metrisch
Ausführung
Gewindebohrer
DIN-Norm
915
ISO-Norm
4028