Eriks
THORMAS

THORMAS Schlitzschraubendreher funkenfrei Cu-Be 6x125mm

  • ERIKS:13409589
  • Hersteller:72266
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,21 €/ Stückexkl. MwSt

42,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Klingenbreite
6 mm
Klingenlänge
125 mm
Gesamtlänge
237 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Gewicht
100 g