Eriks
THORMAS

THORMAS Schlitzschraubendreher funkenfrei Cu-Be 6x100mm

  • ERIKS:13409588
  • Hersteller:72265
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,21 €/ Stückexkl. MwSt

42,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Klingenbreite
6 mm
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
203 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Gewicht
85 g