Eriks
THORMAS

THORMAS Schlitzschraubendreher funkenfrei Cu-Be 5x100mm

  • ERIKS:13409587
  • Hersteller:72264
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,22 €/ Stückexkl. MwSt

38,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Klingenbreite
5 mm
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
203 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Gewicht
75 g