Eriks
THORMAS

THORMAS Schlitzschraubendreher funkenfrei Cu-Be 11x300mm

  • ERIKS:13409574
  • Hersteller:72275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

120,77 €/ Stückexkl. MwSt

141,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Klingenbreite
11 mm
Klingenlänge
300 mm
Gesamtlänge
412 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Gewicht
290 g