Eriks
THORMAS

THORMAS Schlitzschraubendreher funkenfrei Cu-Be 11x250mm

  • ERIKS:13409573
  • Hersteller:72274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,21 €/ Stückexkl. MwSt

132,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Klingenbreite
11 mm
Klingenlänge
250 mm
Gesamtlänge
362 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Gewicht
245 g