Eriks
THORMAS

THORMAS Schlagkappe funkenfrei Al-Br 1" 30mm

  • ERIKS:13407717
  • Hersteller:72345
Image 1
Zur Liste hinzufügen

349,26 €/ Stückexkl. MwSt

408,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schlüsselweite
30 mm
Anschlussmaß
1 in
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
60 g