Eriks
THORMAS

THORMAS Schlagkappe funkenfrei Al-Br 1" 29mm

  • ERIKS:13407716
  • Hersteller:72343
Image 1
Zur Liste hinzufügen

329,14 €/ Stückexkl. MwSt

385,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schlüsselweite
29 mm
Anschlussmaß
1 in
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
60 g