Eriks
THORMAS

THORMAS Schlagkappe funkenfrei Al-Br 1" 27mm

  • ERIKS:13407715
  • Hersteller:72341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

319,09 €/ Stückexkl. MwSt

373,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schlüsselweite
27 mm
Anschlussmaß
1 in
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
60 g