Eriks
THORMAS

THORMAS Schlagkappe funkenfrei Al-Br 1" 26mm

  • ERIKS:13407714
  • Hersteller:72339
Image 1
Zur Liste hinzufügen

309,96 €/ Stückexkl. MwSt

362,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schlüsselweite
26 mm
Anschlussmaß
1 in
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
60 g