Eriks
THORMAS

THORMAS RX schlitz schraubendreher 8,0x150 CuBe Funkenfrei

  • ERIKS:23021040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

51,31 €/ Stückexkl. MwSt

60,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Klingenbreite
8 mm
Klingenlänge
150 mm
Gesamtlänge
262 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Beryllium-Kupfer
Gewicht
140 g