Eriks
THORMAS

THORMAS RX-SC200-M3 Universaltuch 3-lagig leicht 41cmx46cm

  • ERIKS:12186280
  • Hersteller:2830019
Image 1
PERFORM+ Universal Dreischicht-Tücher 41cm x 46cm. Adsorbiert Flüssigkeiten auf Ölbasis und andere Flüssigkeiten. Spinnvlies-Abdeckung auf beiden Seiten für ausgezeichnete Festigkeit und hohen Riesswiederstand. Verpackt in einer stabilen Ausgabebox für einfache Handhabung. Golfballstruktur zur Beschleunigung des Aufsaugens von Flüssigkeiten für einfachere Reinigung. Nahezu fusselfrei.
Zur Liste hinzufügen

146,62 €/ pro Boxexkl. MwSt

171,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
PERFORM+
Breite
0.41 m
Länge
0.46 m
Adsorptionskapazität
154 l
Verpackung
199 Tücher/Spender