Eriks
THORMAS

THORMAS Rolle Chemikalien Perform+ 41cmx46m

  • ERIKS:12186294
  • Hersteller:2830033
Image 1
PERFORM+ H/W-Zweischicht-Rolle für Chemikalien. Adsorbiert Chemikalien und andere gefährliche Flüssigkeiten. Ideal zur Verwendung in Laboren, Krankenhäusern und Räumen in denen Chemikalien gelagert werden. Alle Rollen sind entlang der Mitte und über die Breite perforiert, um den Abfall zu minimieren. Golfballstruktur zur Beschleunigung des Aufsaugens von Flüssigkeiten für einfachere Reinigung und höhere Festigkeit.
Zur Liste hinzufügen

169,62 €/ pro Boxexkl. MwSt

198,46 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
PERFORM+
Breite
0.41 m
Länge
46 m
Adsorptionskapazität
134 l
Verpackung
1 Rolle/Spender