Eriks
THORMAS

THORMAS Rohrzange funkenfrei, AlBr 3" x 24"

  • ERIKS:23011690
Image 1
Zur Liste hinzufügen

877,05 €/ Stückexkl. MwSt

1.026,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Spannbereich
76.2 mm
Länge
600 mm
Gewicht
4500 g
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze