Eriks
THORMAS

THORMAS PH Schraubendreher funkenfrei Cu-Be PH3

  • ERIKS:13408844
  • Hersteller:71597
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,82 €/ Stückexkl. MwSt

61,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
3
Klingenlänge
150 mm
Gesamtlänge
245 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
80 g
Material
Beryllium-Kupfer