Eriks
THORMAS

THORMAS PH Schraubendreher funkenfrei Cu-Be PH1

  • ERIKS:13408842
  • Hersteller:71595
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,22 €/ Stückexkl. MwSt

38,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
1
Klingenlänge
80 mm
Gesamtlänge
155 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
50 g
Material
Beryllium-Kupfer