Eriks
THORMAS

THORMAS PH schraubendreher funkenfrei Cu-Be PH 4

  • ERIKS:13408845
  • Hersteller:71598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

83,03 €/ Stückexkl. MwSt

97,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
4
Klingenlänge
200 mm
Gesamtlänge
305 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
100 g
Material
Beryllium-Kupfer