Eriks
THORMAS

THORMAS PH schraubendreher funkenfrei Cu-Be PH 2

  • ERIKS:13408843
  • Hersteller:71596
Image 1
Zur Liste hinzufügen

36,21 €/ Stückexkl. MwSt

42,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Schraubsystem
Phillips PH
Grösse
2
Klingenlänge
100 mm
Gesamtlänge
195 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Gewicht
70 g
Material
Beryllium-Kupfer