Eriks
THORMAS

THORMAS Passring Edelstahl A2 DIN 988 1mm 30x42

  • ERIKS:11746800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,50 €/ Stückexkl. MwSt

0,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
42 mm
Dicke
1 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein