Eriks
THORMAS

THORMAS Passring Edelstahl A2 DIN 988 0.5mm 17x24

  • ERIKS:11746783
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,18 €/ Stückexkl. MwSt

0,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
24 mm
Dicke
0.5 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein