Eriks
THORMAS

THORMAS Passring Edelstahl A2 DIN 988 0.2mm 14x20

  • ERIKS:11746771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

0,09 €/ Stückexkl. MwSt

0,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
DIN 988
Material
Edelstahl
Werkstoffqualität
Edelstahl A2
Oberflächenschutz
Unbehandelt
Innendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Dicke
0.2 mm
DIN-Norm
988
Typ
Passring
Facettenförmig
Nein