Eriks
THORMAS

THORMAS Öladsorbierende Rolle PERFORM+ 3-lagig 41cmx46m

  • ERIKS:12186269
  • Hersteller:OPW-914BULLPEN
Image 1
PERFORM+ H/W-Dreischicht-Adsorberrolle (nur Öl). Spinnvlies-Abdeckung auf beiden Seiten sorgen für ausgezeichnete Festigkeit und hohen Reisswiederstand bei Verwendung in Bereichen mit hohem Verkehrsaufkommen. Die Rollen sind entlang der Mitte und über die Breite perforiert um den Abfall zu minimieren. Schmale Rolle verpackt in einer stabilen Ausgabebox für einfache Handhabung. Golfballstruktur zur Beschleunigung des Aufsaugens von Flüssigkeiten für einfachere Reinigung und höhere Festigkeit. Nahezu fusselfrei.
Zur Liste hinzufügen

134,03 €/ pro Boxexkl. MwSt

156,82 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
PERFORM+
Breite
0.41 m
Länge
46 m
Adsorptionskapazität
120 l
Verpackung
1 Rolle/Spender