Eriks
THORMAS

THORMAS Öladsorbierende Rolle PERFORM 1-lagig 41cmx46m

  • ERIKS:12186265
  • Hersteller:OSW-91BULLPEN
Image 1
PERFORM H/W-Einschicht-Rolle (nur Öl). Adsorbiert Flüssigkeiten auf Ölbasis und ist wasserabweisend. Kostengünstige Lösung zur Reinigung von Öl-Spills, -Leckagen und -Tropfen. Alle Rollen sind entlang der Mitte und über die Breite perforiert, um den Abfall zu minimieren. Golfballstruktur zur Beschleunigung des Aufsaugens von Flüssigkeiten für einfachere Reinigung.
Zur Liste hinzufügen

233,70 €/ Tüteexkl. MwSt

273,43 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
PERFORM
Breite
0.41 m
Länge
46 m
Adsorptionskapazität
240 l
Verpackung
2 Rollen/Beutel