Eriks
THORMAS

THORMAS Mobiles Ölkit 240

  • ERIKS:12186311
  • Hersteller:2830059
Image 1
240 mobile Spill-Kits werden in gut sichtbaren gelben Abfalltonnen auf Rädern für schnelle und einfache Verwendung an der Quelle eines Spills geliefert. Enthält 150 H/W-Pads, 6 Socks (7,6cm x 3m), 8 Kissen, 1 Entsorgungsbeutel, Feuchttücher. Adsorbiert ca. 320l.
Zur Liste hinzufügen

883,80 €/ Stückexkl. MwSt

1.034,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Spill Kit
Typ
240
Adsorptionskapazität
355 l
Geeignet für Flüssigkeiten
Öl