215,71 €/ Stückexkl. MwSt
252,38 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THORMAS |
Serie | Long |
Typ | Ballpoint hexagonal key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 2.5 mm |
Länge | 110 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Material | Titan |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Kugelkopf-Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 10 g |
Länge kurzer Schenkel | 18 |