38,63 €/ Stückexkl. MwSt
45,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THORMAS |
Serie | Non-sparking |
Typ | Hexagonal key |
Ausführung | Metrisch |
Kugelkopf | Nein |
Schlüsselweite | 4 mm |
Länge | 75 mm |
Ausführung funkenarm | Ja |
Material | Aluminiumbronze |
Mit Zentrierstift | Nein |
Mit Loch | Nein |
Antidiebstahlausführung | Nein |
Isoliert | Nein |
VDE geprüft | Nein |
Typ | Innensechskantschlüssel |
Gewicht | 14 g |
Länge kurzer Schenkel | 25 |