Eriks
THORMAS

THORMAS HPPE-Schnittschutz-Handschuh grau/grau Grösse 6

  • ERIKS:13208790
  • Hersteller:H3101 3GG/6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eng anliegender, robuster, schnittfester Schutzhandschuh aus 13-Gauge HPPE-Strick mit einer grauen Polyurethan-Beschichtung auf der Handinnenfläche und Fingerkuppen. Speziell entwickelt für einen sicheren Griff bei trockenen bis leicht öligen Arbeiten und Gegenständen. Die PU-Beschichtung bietet Schutz vor Abrieb, Ölen und Flüssigkeiten. Das besonders leichte und flexible Strickmaterial sorgt für einen hohen Tragekomfort, eine optimale Fingerbeweglichkeit und schützt vor Schnittverletzungen (Level 3). Die Handschuhe sind angenehm zu tragen, gewährleisten ein gutes Tastgefühl und sind durch den unbeschichteten Handrücken auch äusserst atmungsaktiv. Das elastische Strickbündchen sorgt zudem für einen guten Sitz und lässt Schmutz und Fremdkörper nicht in den Handschuh eindringen.

Einsatzbereiche
  • Schlosserarbeiten
  • Glasverarbeitung
  • Montage und Installation von Komponenten
Mechanische Risiken : EN388:2003 4341
Zur Liste hinzufügen

8,15 €/ Paarexkl. MwSt

9,54 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

696 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,05 €

-

12+

8,15 €

10.00%

60+

7,69 €

15.00%

120+

7,24 €

20.00%

240+

6,79 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Cut Resistant 3
Serie
Cut Resistant 3
Typ
Schnittschutz
Handschuhgröße
6
Träger-Material
HPPE
Träger-Farbe
Grau
Beschichtungsfarbe
Grau
Strickstärke
13G
Dicke
1.4 mm
Länge
220 mm
Stulpe
Strickbund