Eriks
THORMAS

THORMAS Handschuhe CLEAN TOUCH XS

  • ERIKS:13596838
  • Hersteller:2420399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Handschuhe mit Nylon- und PU-Beschichtung sind aus dehnbarem, staubfreiem Gewebe hergestellt, das mit 100% Nylon-Filamentgarnen gestrickt und an den Fingerspitzen mit Polyurethan beschichtet ist. Diese Handschuhe sind gut belüftet und trotz ihrer Beschichtung nicht rutschig. Daher sind diese Handschuhe besonders gut für eine lange Zeit und Arbeit, und sehr nützlich für den Zusammenbau der leichten Elektronik, die genaue Arbeit, die Inspektion von Medikamenten und Nahrungsmitteln, die Labore, die Landwirtschaft, den Gartenbau und so weiter.

Mechanisches Risikos: EN388: 2003 1131
Zur Liste hinzufügen

1,18 €/ Paarexkl. MwSt

1,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

410 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Clean Touch
Serie
Clean Touch