Eriks
THORMAS

THORMAS Handschuh Ultimate Flexibility Nitrilschaum Grösse 10

  • ERIKS:13208799
  • Hersteller:NJE506/10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die atmungsaktiven Handschuhe Ultimate Flex bestehen aus 15-Gauge starkem Nylon/Spandex-Strickmaterial; die Handinnenfläche ist mit schwarzem Nitrilschaum beschichtet. Damit eignen sich diese Handschuhe ideal für Präzisionsaufgaben in trockener Umgebung. Sie eignen sich für ein breites Anwendungsfeld, z.B. für Verpackung, Logistik und Lagerung. Auch beim Werkzeuggebrauch, in der Automobilindustrie und im Bauwesen sind diese Handschuhe einsetzbar.

Mechanische Risiken : EN388:2003 4131
Zur Liste hinzufügen

3,13 €/ Paarexkl. MwSt

3,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

16910 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

3,48 €

-

12+

3,13 €

10.00%

60+

2,96 €

15.00%

120+

2,78 €

20.00%

240+

2,61 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Ultimate Flex
Serie
Ultimate Flex
Typ
Präzision
Handschuhgröße
10
Träger-Material
Nylon/Spandex
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
15
Dicke
0.6 mm
Länge
260 mm
Stulpe
Strickbund