Eriks
THORMAS

THORMAS Handschuh Ultimate Flexibility Mikronitrilschaum Grösse 7

  • ERIKS:13208801
  • Hersteller:NJ506/7
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Handschuhe Ultimate Flex Pro verfügen auf der Handinnenseite über eine spezielle Beschichtung aus Nitrilmikroschaum auf 15-Gauge starkem Nylon/Spandex-Strickmaterial. Dank ihrer äußerst bequemen Passform können sie auch über längere Zeiträume hinweg getragen werden. Diese Handschuhe gewährleisten ein hervorragendes Tastgefühl und sind sehr angenehm zu tragen. Sie sorgen für einen festen Griff und sind äußerst verschleißfest. Ideal geeignet für nasse und trockene Anwendungsbereiche, z.B. in der Ölindustrie, in der Logistik, in der Automobilindustrie oder auch für den Privatgebrauch im Haus+Hobby sowie in der Wartung und Endfertigung / Kontrolle.

Mechanische Risiken : EN388:2016 4131X
Zur Liste hinzufügen

4,23 €/ Paarexkl. MwSt

4,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

624 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,70 €

-

12+

4,23 €

10.00%

60+

4,00 €

15.00%

120+

3,76 €

20.00%

240+

3,53 €

25.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Ultimate Flex
Typ
Pro
Serie
Ultimate Flex
Typ
Pro
Typ
Präzision
Handschuhgröße
7
Träger-Material
Nylon/Spandex
Träger-Farbe
Rot
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
15G
Dicke
0.3 mm
Länge
230 mm
Stulpe
Strickbund
Alternativen

3,13 €/ Paarexkl. MwSt

3,66 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.03.2027