2,09 €/ Paarexkl. MwSt
2,45 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
4968 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 2,32 € | - |
12+ | 2,09 € | 10.00% |
60+ | 1,97 € | 15.00% |
120+ | 1,86 € | 20.00% |
240+ | 1,74 € | 25.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | THORMAS |
Serie | Second Skin |
Serie | Second Skin |
Typ | Präzision |
Handschuhgröße | 6 |
Material | Nylon |
Träger-Material | Nylon |
Träger-Farbe | Schwarz |
Beschichtungsfarbe | Schwarz |
Strickstärke | 13 |
Dicke | 0.3 mm |
Länge | 220 mm |
Stulpe | Strickbund |
Norm | EN388:2003 / EN388:2016 |