Eriks
THORMAS

THORMAS Handschuh Diamond PU-B 10

  • ERIKS:13295129
  • Hersteller:2420204
Image 1
PU beschichtungsmaterial met schnittschutz der Stufe B in einem ultraleichten, ergonomischen und extrem atmungsaktiven Handschuh, der natürliche Handbewegungen, Beweglichkeit für empfindliche Präzisionsarbeiten und einen festen Griff ermöglicht.

Durch die Verwendung von dünnen, aber beeindruckend starken, schnittfesten Dyneema® Diamond-Fasern bietet der THORMASAFE Diamond Cut B hohen Komfort und ist unglaublich feinfühlig, und ermöglicht genaueres und kontrolliertes Arbeiten. Der Handschuh leitet Wärme von der Hand ab und hält Sie kühl und trocken, sodass er gerne den ganzen Tag getragen wird.

EINE BEMERKENSWERTE, KOSTENSPARENDE LÖSUNG
•Deutlich längere Lebensdauer und bessere Leistung als Alternativlösungen.
•Abriebfest und robust – längere Lebensdauer – daher niedrigere Kosten in der Beschaffung.
•Wirkt lange sauber und ist waschbar.
•Außergewöhnlich komfortabel und atmungsaktiv – fördert die Trageakzeptanz und vermeidet damit Verletzungen und verletzungsbedingte Ausfallzeiten.

Mechanische Risiken : EN388:2016 3X42B
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Diamond
Typ
PU-B
Serie
Diamond
Typ
PU-B
Typ
Präzision
Handschuhgröße
10
Material
Dyneema® Diamond
Träger-Material
Nylon
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
18
Stulpe
Strickbund
Norm
EN 388:2016 3X42B