Eriks
THORMAS

THORMAS Handschuh Diamond NF-D 9

  • ERIKS:13295144
  • Hersteller:2420227
Image 1
Mit der Dyneema® Diamond-Technologie nutzt der THORMASAFE Diamond Cut D NF die schnittfesteste Faser der Welt und bietet einen hohen Schnittschutz, ohne Stahl- oder Glasfaseranteile zu verwenden.
Der Handschuh Diamond Cut D ist extrem leicht und atmungsaktiv und hält Wärme von der Hand fern, wodurch sie kühl und trocken bleibt.

Durch die Verwendung von dünnen, aber beeindruckend starken Fasern ist der Handschuh unglaublich feinfühlig, was eine bessere Empfindung und Kontrolle für genaue und natürliche Bewegungen ermöglicht – ohne die für Stahl und Glasfasern typischen Beschwerden oder Sprödigkeit. Diamond Cut-Handschuhe halten schwierigsten Bedingungen stand und bieten ganztätigen Schutz.

EINE BEMERKENSWERTE, KOSTENSPARENDE LÖSUNG
•Deutlich längere Lebensdauer und bessere Leistung als Alternativlösungen.
•Abrieb- und reißfest für erhöhte Strapazierfähigkeit – längere Lebensdauer –daher kostengünstiger in der Beschaffung.
•Wirkt lange sauber und ist waschbar.
•Außergewöhnlich komfortabel und atmungsaktiv – fördert die Trageakzeptanz und vermeidet damit Verletzungen und verletzungsbedingte Ausfallzeiten.

Mechanische Risiken : EN388:2016 4X43D
Zur Liste hinzufügen

20,50 €/ Paarexkl. MwSt

23,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

1792 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Serie
Diamond
Typ
NF-D
Serie
Diamond
Typ
NF-D
Typ
Präzision
Handschuhgröße
9
Material
Dyneema® Diamond
Träger-Material
Nylon
Farbe
Schwarz
Träger-Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Strickstärke
13
Stulpe
Strickbund
Norm
EN388: 2016 4X43D