Eriks
THORMAS

THORMAS Handschuh Cut D LDMF 8

  • ERIKS:13416709
  • Hersteller:2420088
Image 1
Das Cut D LDMF wurde für eine Vielzahl industrieller Anwendungen mit der höchsten Abriebfestigkeit gemäß EN 388 und einer dünnen DMF PU-Beschichtung entwickelt und bietet Anwendern unübertroffenen Schutz sowie unvergleichbare Langlebigkeit und Flexibilität. Die einzigartige dünne DMF PU-Beschichtung wurde entwickelt, um eine zuverlässige Griffqualität und eine niedrige Substanzabgabe zu gewährleisten und sowohl dem Anwender als auch dem Geschäftsinhaber langfristig Sicherheit zu bieten.

BESONDERE MERKMALE
  • Äußerst atmungsaktiv durch offenen Handrücken
  • Elastisches Strickbündchen, das für guten Sitz sorgt sowie Schmutz und Fremdkörper nicht in den Handschuh eindringen lässt
  • Ein sicherer Griff bei trockenen bis leicht öligen Gegenständen sorgt für sichere Handhabung in vielen Arbeitsumgebungen
  • PU-Beschichtung
    • Hervorragende Dehnbarkeit und Flexibilität – ausgezeichnete Beweglichkeit, Weichheit und einzigartige griffige Qualität ohne zu kleben
    • Abriebfest und bietet Schutz vor Schnitten und Kratzern
    • Niedrige Substanzabgabe – reduziert das Risiko einer Kontamination
    • Bietet optimalen Schutz vor Schnitten, Stichen, Abrieb, Ölen und Flüssigkeiten
IDEAL FÜR
  • Logistik, Lagerarbeiten, Werkzeuge und Instrumente
  • Umgang mit Kabeln, Handhabung und Montage von HLK-Komponenten
  • Automobilindustrie und Metallpressen
  • Bauarbeiten, Stein- und Fliesenverlegung
  • Handhabung von abrasiven oder scharfen Teilen/ Werkzeugen/Materialien

Mechanische Risiken : EN388:2016 4543D
Zur Liste hinzufügen

10,90 €/ Paarexkl. MwSt

12,75 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

3326 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Handschuhgröße
8