Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 9X10

  • ERIKS:13408372
  • Hersteller:70554
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,14 €/ Stückexkl. MwSt

24,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
9 x 10 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
70 g
Schlüsselweite klein
9 mm
Schlüsselweite groß
10 mm