Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 8X9

  • ERIKS:13408368
  • Hersteller:70552
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,14 €/ Stückexkl. MwSt

24,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
8 x 9 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
60 g
Schlüsselweite klein
8 mm
Schlüsselweite groß
9 mm