Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 7X9

  • ERIKS:13408365
  • Hersteller:70551
Image 1
Zur Liste hinzufügen

21,14 €/ Stückexkl. MwSt

24,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
7 x 9 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
55 g
Schlüsselweite klein
7 mm
Schlüsselweite groß
9 mm