Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 6X8

  • ERIKS:13408356
  • Hersteller:70550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,11 €/ Stückexkl. MwSt

21,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
6 x 8 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
40 g
Schlüsselweite klein
6 mm
Schlüsselweite groß
8 mm