Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 25X28

  • ERIKS:13408329
  • Hersteller:70577
Image 1
Zur Liste hinzufügen

90,55 €/ Stückexkl. MwSt

105,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
25 x 28 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
565 g
Schlüsselweite klein
25 mm
Schlüsselweite groß
28 mm