Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 24X27

  • ERIKS:13408326
  • Hersteller:70576
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,47 €/ Stückexkl. MwSt

88,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
24 x 27 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
535 g
Schlüsselweite klein
24 mm
Schlüsselweite groß
27 mm