Eriks
THORMAS

THORMAS Doppelmaulschluessel funkenfrei Al-Br 22X27

  • ERIKS:13408323
  • Hersteller:70574
Image 1
Zur Liste hinzufügen

67,94 €/ Stückexkl. MwSt

79,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
THORMAS
Ausführung
Metrisch
Schlüsselweite
22 x 27 mm
Ausführung funkenarm
Ja
Material
Aluminiumbronze
Gewicht
470 g
Schlüsselweite klein
22 mm
Schlüsselweite groß
27 mm